NS006-1315 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-1315
Rubix:798571105000
EAN:7314150293070


Resumen técnico
| Apertura | 13x15 mm |
|---|---|
| Longitud | 135 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-1315 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Apertura | 13x15 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 100 g |
| Tamaño | 13x15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días