Referencias
Beta Tools:99BA 32
Rubix:798296720000
fabricante:000990803
EAN:8014230666594

Documentos
Detalles de producto : 99BA 32-LLAVES DE GANCHO ANTICHISPA
Llaves de gancho con nariz para tuercas antichispa
Cualidades
Llaves de sector articuladas con nariz cuadrada antichispa para anillos roscados
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 187 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 212 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 187 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,30 € Sin IVA
/ unidad
285,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
