Referencias
Bahco:NS010-0709
Rubix:798571295000
EAN:7314150293605


Resumen técnico
| Apertura | 7x9 mm |
|---|---|
| Longitud | 115 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS010-0709 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Apertura | 7x9 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Peso | 40 g |
| Tamaño | 07-09 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,81 € Sin IVA
/ unidad
38,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días