Referencias
Beta Tools:42BA 46
Rubix:798163449000
fabricante:000420846
EAN:8014230494319

Documentos
Detalles de producto : 42BA 46-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x91x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1589 g |
| Apertura | 46 mm |
| Longitud | 480 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1589 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,70 € Sin IVA
/ unidad
886,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
