Referencias
Beta Tools:89BA 10
Rubix:798166359000
fabricante:000890810
EAN:8014230494425

Documentos
Detalles de producto : 89BA 10-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x11x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104 g |
| Apertura | 10 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 104 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,13 € Sin IVA
/ unidad
167,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
