Referencias
Bahco:8073VLT
Rubix:798212820000
EAN:7314150121588


Resumen técnico
| Apertura | 39 mm |
|---|---|
| Longitud | 305 mm |
| Material | acero de alta aleación de calidad (acero aleado), cromado y tratado para ser resistente al óxido |
Detalles de producto : 8073VLT
Llave ajustable aislada. Para trabajos bajo tensión hasta 1000 Volt. IEC 60900. Acero aleado de alta calidad. Cromado y tratado contra la corrosión. Recubrimiento aislante coloreado de 3 capas. La mordaza móvil puede desplazarse fácilmente con el tornillo de ajuste.
Cualidades
•Aislamiento por inmersión
Aislamiento con código de color de seguridad de 3 capas
Para trabajar en equipos bajo tensión hasta 1000 V según IEC 60900
La mordaza móvil se desliza fácilmente mediante el accionamiento del tornillo lateral
Fabricado en acero aleado de alto rendimiento
Acabado cromado y tratado anticorrosión
3 Recubrimiento multicapa con diferentes colores que indican seguridad, peligro o alto peligro. Además, un 4.º en negro para proteger aún más los bordes del mango
Esto proporciona protección, así como un sistema de advertencia visual
Si la capa exterior de aislamiento resulta dañada, el color más claro de debajo quedará visible y avisará al usuario
Cada herramienta se prueba a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación
Aislamiento con código de color de seguridad de 3 capas
Para trabajar en equipos bajo tensión hasta 1000 V según IEC 60900
La mordaza móvil se desliza fácilmente mediante el accionamiento del tornillo lateral
Fabricado en acero aleado de alto rendimiento
Acabado cromado y tratado anticorrosión
3 Recubrimiento multicapa con diferentes colores que indican seguridad, peligro o alto peligro. Además, un 4.º en negro para proteger aún más los bordes del mango
Esto proporciona protección, así como un sistema de advertencia visual
Si la capa exterior de aislamiento resulta dañada, el color más claro de debajo quedará visible y avisará al usuario
Cada herramienta se prueba a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1125 g |
|---|---|
| Apertura | 39 mm |
| Longitud | 305 mm |
| Material | acero de alta aleación de calidad (acero aleado), cromado y tratado para ser resistente al óxido |
| Mango | aislamiento de seguridad codificado por colores de tres capas (mango totalmente aislado) para trabajar hasta 1000 v |
| Peso | 1000 g |
| Tamaño | 12 inch |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,37 € Sin IVA
/ unidad
208,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días