Referencias
Bahco:NS106-32
Rubix:798571178000
EAN:7314150295067

Detalles de producto : NS106-32 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 326 g |
|---|---|
| Apertura | 46 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 315 g |
| Tamaño | 1 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,63 € Sin IVA
/ unidad
102,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
