Referencias
Beta Tools:89BA 32
Rubix:798166481000
fabricante:000890832
EAN:8014230494562

Documentos
Detalles de producto : 89BA 32-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 427x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 746 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 746 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,65 € Sin IVA
/ unidad
461,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
