NS006-3032 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:NS006-3032
Rubix:798570942000
EAN:7314150293384


Resumen técnico
| Apertura | 30x32 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : NS006-3032 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 738 g |
|---|---|
| Apertura | 30x32 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 510 g |
| Tamaño | 30x32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,02 € Sin IVA
/ unidad
114,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días