Referencias
Beta Tools:42BA 13
Rubix:798163432000
fabricante:000420813
EAN:8014230494265

Documentos
Detalles de producto : 42BA 13-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 156x31x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Apertura | 13 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 101 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 € Sin IVA
/ unidad
141,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
