Referencias
Beta Tools:58BA 27
Rubix:798328983000
fabricante:000580827
EAN:8014230667133

Documentos
Detalles de producto : 58BA 27-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 421 g |
| Apertura | 27 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 421 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,30 € Sin IVA
/ unidad
203,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
