Referencias
Bahco:NS106-92
Rubix:798570975000
EAN:7314150295371

Detalles de producto : NS106-92 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2762 g |
|---|---|
| Apertura | 73 mm |
| Longitud | 326 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 2720 g |
| Tamaño | 2-7/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,81 € Sin IVA
/ unidad
459,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
