Referencias
Beta Tools:42BA 7
Rubix:798163228000
fabricante:000420807
EAN:8014230494203

Documentos
Detalles de producto : 42BA 7-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x25x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Apertura | 7 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Material | berilio de cobre |
| Peso | 41 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € Sin IVA
/ unidad
86,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
