Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18475
Rubix:781200523038
fabricante:18475

Documentos
Detalles de producto : NA250 90 75 12 80NBR (18475
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,331 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,07 € Sin IVA
/ unidad
204,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
