Referencias
SKF:50X80X8 HMSA10 RG
Rubix:798944132000
fabricante:509807
EAN:7316572034668

Detalles de producto : CR 50X80X8 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
