WBO 6,0X 12,0X 2,0 NB7034
Anillo de estanqueidad del eje (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:WBO 6,00 12,00 2,00 NB7034
Rubix:799072802000
fabricante:67092831

Detalles de producto : WBO 6,0X 12,0X 2,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 2 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 € Sin IVA
/ unidad
3,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
