Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 45,00 72,00 12,00 902
Rubix:045072122038
fabricante:40412358


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 45 72 12 40412358
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. El retén consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días