WB 62,0X 75,0X 10,0 NB70C4

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383651
Rubix:799073139000
fabricante:49383651
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior62 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 62,0X 75,0X 10,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior62 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días