Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 14,00 25,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:014025072038
fabricante:40411678

Documentos
Detalles de producto : B1 14 25 7 40411678
40411678 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
