Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18432
Rubix:798388211000
fabricante:NA250 40 X 25 X 10 X 7,50 80 NBR 878



Documentos
Detalles de producto : NA250 40 25 10 80NBR 18432
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,601 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,43 € Sin IVA
/ unidad
121,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
