Referencias
SKF:15039
Rubix:000015039049
fabricante:520245
EAN:0085311015172


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 15039
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días