Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413094
Rubix:220250157038
fabricante:40413094


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 220 250 15 40413094
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,21 € Sin IVA
/ unidad
750,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días