B1OF 25 32 5 40412043

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412043
Rubix:025032052038
fabricante:40412043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1OF 25 32 5 40412043


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días