Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412579
Rubix:270310162038
fabricante:B1 270 X 310 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 270 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 270 310 16 40412579
40412579 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 270 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,67 € Sin IVA
/ unidad
424,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días