Referencias
Led Lenser:503111
Rubix:799313815000
fabricante:503111
EAN:4058205037372

Documentos
Detalles de producto : LINTERNA P7R 2000 L RECARGABLE
La P7R es la linterna polivalente ideal. Ofrece una calidad de luz y un rendimiento brillante, así como una función de enfoque que permite ajustar sin esfuerzo la luz a cada caso de uso. El anillo selector de modo permite cambiar fácilmente entre los diferentes modos de iluminación, el bloqueo de transporte y el puerto de carga USB-C. Por último, todos los componentes de aluminio están fabricados a partir de 75 % de materiales reciclados.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 2000 lm |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 3.7 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,00 € Sin IVA
/ unidad
143,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días