Referencias
Facom:779.2500RPB
Rubix:799036096000
EAN:3662424158957
Detalles de producto : LAMPARA 2500 L 779.2500RPB
POLIVALENCIA
- 6 imanes potentes en 3 lados
- Gancho retráctil giratorio 360
- Correa de goma ajustable
- Inserto de 1/4" para uso en trípode (no suministrado, opcional)
DURABLE
- Resistente al polvo y al agua IP67
- Resistencia a golpes IK07
ALTO RENDIMIENTO
- 3 niveles de iluminación:
- ECO > 500 lúmenes, 168 lux, 1 m, 8 horas de autonomía
- NORMAL > 1000 lúmenes, 335 lux, 1 m, 4 h de autonomía
- BOOST > 2500 lúmenes, 795 lux, 1 m, 2 h de autonomía
- Amplia zona de iluminación constante en toda la superficie
- Iluminación contrastada y natural
SENSOR DE MOVIMIENTO
- Se enciende y apaga en función del detector de movimiento.
- Extremadamente útil cuando se trabaja con guantes, herramientas o a distancia
- Duración optimizada de las pilas
Cualidades
- La más resistente del mercado.
- Para uso en interiores o exteriores, sean cuales sean las condiciones.
- Con sensor de movimiento y autonomía de hasta 8 horas en posición eco.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 2500 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,38 € Sin IVA
/ unidad
491,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días


