LINTERNA TACTICA CON PILAS ALCALINAS (3 BATERIAS AAA INCLUIDAS) ML-LED
Linterna
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:ML-LED
Rubix:799226400000
fabricante:4933464825
EAN:4058546227708

Documentos
Detalles de producto : LINTERNA TACTICA CON PILAS ALCALINAS (3 BATERIAS AAA INCLUIDAS) ML-LED
Compact TRUEVIEW™ alkaline flash light with up to 325 Lumens deliver up to 50 m beam distance for inspection tasks. Max. run-time 18 hours. Impact and corrosion resistant aircraft aluminium body with knurling grip for best durability. IP67 rated for submersion in up to 1 meter of water and protection from dust. Removable metal pocket clip. Impact and chemical resistant lens. Weight with battery 0,13 kg. Supplied with 3 x AAA batteries.
Cualidades
-325 lúmenes de salida de luz de alta definición TRUEVIEW que proporcionan una distancia de haz de hasta 100 m para tareas de inspección
Cuerpo de aluminio aeronáutico resistente a los golpes y a la corrosión con empuñadura moleteada para una mayor durabilidad
Clasificación IP67 para sumergirlo hasta 1 metro de agua y protegerlo del polvo
Clip de bolsillo metálico extraíble
Lente resistente a los golpes y a los productos químicos
Incluye 3 pilas AAA
Cuerpo de aluminio aeronáutico resistente a los golpes y a la corrosión con empuñadura moleteada para una mayor durabilidad
Clasificación IP67 para sumergirlo hasta 1 metro de agua y protegerlo del polvo
Clip de bolsillo metálico extraíble
Lente resistente a los golpes y a los productos químicos
Incluye 3 pilas AAA
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 325 lm |
|---|---|
| Alcance | 50 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,90 € Sin IVA
/ unidad
61,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días