LINTERNA TACTICA BATERIA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW IRFL500 C/CABLE MICRO USB
Linterna
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:IR FL500
Rubix:799226324000
fabricante:4933478586
EAN:4058546347796

Documentos
Detalles de producto : LINTERNA TACTICA BATERIA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW IRFL500 C/CABLE MICRO USB
TRUEVIEW™ USB rechargeable flash light with up to 100 m beam distance and 500 Lumens. 3 modes and bulls-eye beam pattern, optimised for distance and up-close illumination. IP67 rated. Magnetic attachment for hands-free use and storage. Weight with battery 0,1 kg. Supplied with micro-USB.
Cualidades
-500 lúmenes de potencia de alta definición TRUEVIEW con una distancia del haz de luz de hasta 100 m
La linterna cuenta con 3 modos y un patrón de haz de luz en forma de diana, optimizado para la iluminación a distancia y de cerca
Clasificación IP67 para sumergirla hasta 2 metros en el agua y protegerla del polvo
Sujeción magnética para un uso y almacenamiento sin manos
Clip reversible/extraíble para una fijación optimizada
La función de parpadeo de seguridad permite informar al usuario final del estado de batería baja
Cargue cómodamente la batería interna RECARGABLE MILWAUKEE® con el cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Cable trenzado micro-USB resistente al trabajo con extremos metálicos
Incluye cable USB
La linterna cuenta con 3 modos y un patrón de haz de luz en forma de diana, optimizado para la iluminación a distancia y de cerca
Clasificación IP67 para sumergirla hasta 2 metros en el agua y protegerla del polvo
Sujeción magnética para un uso y almacenamiento sin manos
Clip reversible/extraíble para una fijación optimizada
La función de parpadeo de seguridad permite informar al usuario final del estado de batería baja
Cargue cómodamente la batería interna RECARGABLE MILWAUKEE® con el cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
Cable trenzado micro-USB resistente al trabajo con extremos metálicos
Incluye cable USB
Aplicaciones
Hands-Free use and Storage
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 500 lm |
|---|---|
| Alcance | 100 m |
| Tensión | 4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,90 € Sin IVA
/ unidad
85,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
