Referencias
Milwaukee:L4 PWL-301
Rubix:799227833000
fabricante:4933479765
EAN:4058546375591

Detalles de producto : LUZ TRABAJO CABEZAL GIRATORIO REDLITHIUM USB L4 PWL-301
L4 PWL-301Lámpara de bolsillo con cabezal pivotante 4 V, 500 lúmenes
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 500 lm |
|---|---|
| Alcance | 155 |
| Modelo | l4 pwl-301 |
| Fuente de alimentación | 4 V |
| Resistencia al agua | si |
| Tensión | 4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,90 € Sin IVA
/ unidad
105,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
