779.PBTSLS PLUMA LINTERNA LED

Linterna - SLS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:779.PBTSLS
Rubix:798661600000
EAN:3662424051968
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 779.PBTSLS PLUMA LINTERNA LED


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • 1 LED 3W. • 110 lumenes.• 2 304 lux a 0,5 m. • Distancia máxima de iluminación: 48 m. • Autonomía: 3,5 horas. • Clasificación estanqueidad: IP65. • Suministrado con: 2 pilas AAA.
LINTERNA - SLS | 779.PBTSLS

Cualidades

Tool fitted with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls
The turning crimped cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the ergonomics of use of the tool

Información técnica


Atributos
Luminosidad110 lm
Alcance48 m
79,38 € Sin IVA
/ unidad
96,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días