Referencias
Led Lenser:503106
Rubix:799313817000
fabricante:503106
EAN:4058205037228
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA P3 130 L 1XAAA
No dejes que su tamaño te engañe: la Ledlenser P3 ofrece iluminación precisa y potente en formato de llavero. Equipada con nuestro Advanced Focus System, permite un ajuste sin esfuerzo de Spot-to-Flood para una iluminación perfecta a cualquier distancia.
Funciona con una sola pila AAA, es fácil de usar y siempre está lista. Fabricada con 75% de aluminio reciclado, la P3 es resistente, ligera y mejor para el planeta.
Acabada con una garantía de 7 años (con registro), esto es llevarlo a diario bien hecho.
Compacto. Capaz. Diseñado para rendir.
Funciona con una sola pila AAA, es fácil de usar y siempre está lista. Fabricada con 75% de aluminio reciclado, la P3 es resistente, ligera y mejor para el planeta.
Acabada con una garantía de 7 años (con registro), esto es llevarlo a diario bien hecho.
Compacto. Capaz. Diseñado para rendir.
Cualidades
Linterna diminuta, haz potente
- Linterna de llavero ultracompacta con brillo y alcance sorprendentes
- Advanced Focus System para un ajuste rápido del haz Spot-to-Flood
- Funciona con una sola pila alcalina AAA – sin complicaciones, solo luz cuando la necesitas
- Carcasa durable y ligera fabricada con 75% de aluminio reciclado
- Ideal para el uso diario – lo bastante pequeña para tus llaves, lo bastante potente para trabajos reales
Tamaño bolsillo. Diseñada para cumplir.
- Linterna de llavero ultracompacta con brillo y alcance sorprendentes
- Advanced Focus System para un ajuste rápido del haz Spot-to-Flood
- Funciona con una sola pila alcalina AAA – sin complicaciones, solo luz cuando la necesitas
- Carcasa durable y ligera fabricada con 75% de aluminio reciclado
- Ideal para el uso diario – lo bastante pequeña para tus llaves, lo bastante potente para trabajos reales
Tamaño bolsillo. Diseñada para cumplir.
Aplicaciones
Apto para:
Equipos de seguridad – Un respaldo fiable para comprobaciones de identificación, inspecciones rápidas o cuando la discreción es clave.
Profesionales eléctricos y de mantenimiento – Ideal para espacios confinados o incómodos donde una linterna más grande no cabe.
Kits de herramientas MRO – Una adición práctica para diagnósticos rápidos o trabajos pequeños donde se necesita luz instantánea.
Equipos de seguridad – Un respaldo fiable para comprobaciones de identificación, inspecciones rápidas o cuando la discreción es clave.
Profesionales eléctricos y de mantenimiento – Ideal para espacios confinados o incómodos donde una linterna más grande no cabe.
Kits de herramientas MRO – Una adición práctica para diagnósticos rápidos o trabajos pequeños donde se necesita luz instantánea.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 130 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,90 € Sin IVA
/ unidad
30,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días