Referencias
Beta Tools:1833 M
Rubix:798896484000
fabricante:018330003
EAN:8054809127378

Documentos
Detalles de producto : 1833 M-LINTERNA LED DE ALTA LUMINOSIDAD
Linterna LED de alta luminosidad, en robusto aluminio anodizado, hasta 700 lúmenes
Características: • Enfoque ajustable • 2 intensidades luminosas • Pilas: 3xAAA (no incluidas) • Indicador de batería descargada por debajo del 15% • Duración: 7.5h • IP66 • Capacidad: 170 m
Linterna LED de alta luminosidad, en robusto aluminio anodizado, hasta 700 lúmenes
Características:
• Enfoque ajustable
• 2 intensidades luminosas
• Pilas: 3xAAA (no incluidas)
• Indicador de batería descargada por debajo del 15%
• Duración: 7.5h
• IP66
• Capacidad: 170 m
Características:
• Enfoque ajustable
• 2 intensidades luminosas
• Pilas: 3xAAA (no incluidas)
• Indicador de batería descargada por debajo del 15%
• Duración: 7.5h
• IP66
• Capacidad: 170 m
Aplicaciones
Iluminación
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 700 lm |
|---|---|
| Tensión | 4.5 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
