Referencias
Facom:779.CBTPB
Rubix:798934371000
EAN:3662424047459
Detalles de producto : LINTERNA 779.CBTPB LED COMPACTA
1 LED 3W.
Haz de iluminación ajustable.
De 43 a 309 lúmenes en función del haz deseado.
39 601 lux a 0.
5 m en abertura máxima.
Distancia máxima de alumbrado:
233 m.
5 modos de alumbrados.
Autonomía máxima:
51,5 horas.
Clasificación estanqueidad:
IP65.
Incluye :
4 pilas AAA, cinta para la muñeca y bolsa de protección.
Peso:
176 g.
(con pilas).
Haz de iluminación ajustable.
De 43 a 309 lúmenes en función del haz deseado.
39 601 lux a 0.
5 m en abertura máxima.
Distancia máxima de alumbrado:
233 m.
5 modos de alumbrados.
Autonomía máxima:
51,5 horas.
Clasificación estanqueidad:
IP65.
Incluye :
4 pilas AAA, cinta para la muñeca y bolsa de protección.
Peso:
176 g.
(con pilas).
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 309 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,98 € Sin IVA
/ unidad
125,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días