Referencias
Roebuck:887706
Rubix:799066194000
EAN:3660338410918
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE 1000 LM
Linterna híbrida LED
Potencia de iluminación: hasta 1000 lúmenes
Distancia de haz: 180 m (máx.)
Batería: 3,7 V 2600 mAh Li-ion
Tiempo de funcionamiento: hasta 100 h (bajo consumo)
Tiempo de carga: 3 h
Equipado con un clip
Potencia de iluminación: hasta 1000 lúmenes
Distancia de haz: 180 m (máx.)
Batería: 3,7 V 2600 mAh Li-ion
Tiempo de funcionamiento: hasta 100 h (bajo consumo)
Tiempo de carga: 3 h
Equipado con un clip
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 1000 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,43 € Sin IVA
/ unidad
96,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días