LINTERNA LED RECARGABLE 1000 LM IP65 USB-C
Linterna LED recargable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:867713
Roebuck:887712
Rubix:798983443000
EAN:3660338410949
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE 1000 LM IP65 USB-C
Luz de inspección LED recargable de iones de litio. Potencia de iluminación de 1000 lúmenes como máximo. Fuerte base magnética con mango ajustable en 180°. 2 útiles ganchos en la parte posterior de la luz. 3 niveles de luminosidad + 1 modo "linterna".
LED Type Super bright 1x SMD + 1x COB LED
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 1000 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,38 € Sin IVA
/ unidad
128,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días