Referencias
Facom:777B.230F
Rubix:798560387000
EAN:3662424037542

Detalles de producto : LAMPARA PORTATIL FLUO 230V 777B.230F
• Duración, potencia de iluminación. • Bajo consumo: 11W. • Tubo fluo 11W. • No se calienta. • Clasificación estanqueidad: IP65. • Protector antivuelco. • 470 lux a 0,5 m. • 320 lúmenes. • Cable de caucho H05 RN-F: buena resistencia a los hidrocarburos. • Sin transformador. • Sin enrollador de cable. • Tensión: 230 V. • Largo de los cables: 10 m. Tubo fluorescente de recambio: 777B.BULD. Protector de recambio: 777B.LENS.
LAMPARA PORTATIL FLUO 230V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 420x175x75 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1518 g |
| Luminosidad | 320 lm |
| Tensión | 230 V |
| Potencia | 11 W |
| Longitud de cable | 10 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,34 € Sin IVA
/ unidad
261,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días