LINTERNA LED RECARGABLE ULTRA FINA 200 LM IP54 USB
Linterna LED recargable ultra fina
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:887716
Rubix:798983445000
EAN:3660338410963





Documentos
Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE ULTRA FINA 200 LM IP54 USB
Luz de inspección LED de iones de litio ultrafina. Permite tener luz en espacios muy reducidos. Base magnética para soportar la luz fácilmente.
Lighting Power top light 80 lumens
Lighting Power main light 1 (Front) 100/200 lumens
Lighting Power main light 2 (Back) 180 lumens
Battery 3,7V 700 mAh Li-ion
Running time Top light : 3h
Main light 1 (Front) : 2h / 3.5h
Main light 2 (Back) : 1,5h
Charging time 2,5h
Lighting Power main light 1 (Front) 100/200 lumens
Lighting Power main light 2 (Back) 180 lumens
Battery 3,7V 700 mAh Li-ion
Running time Top light : 3h
Main light 1 (Front) : 2h / 3.5h
Main light 2 (Back) : 1,5h
Charging time 2,5h
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 200 lm |
|---|---|
| Tensión | 3.7 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,68 € Sin IVA
/ unidad
68,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
