LINTERNA LED RECARGABLE FLEXIBLE 500 LM IP54 USB
Linterna LED recargable flexible
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:887714
Rubix:798983444000
EAN:3660338410956
Documentos
Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE FLEXIBLE 500 LM IP54 USB
Luz de inspección flexible LED recargable. Imán en la parte inferior con gancho. Interruptor de regulación continua para adaptar la luminosidad. Modo "linterna" si es necesario.
LED Type Super bright 1x SMD + 1x COB LED
Lighting Power top light 120 lumens
Lighting Power main light 50/500 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 2600 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 9,5h / Main light : 16h/2h
Charging time 4h
Lighting Power top light 120 lumens
Lighting Power main light 50/500 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 2600 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 9,5h / Main light : 16h/2h
Charging time 4h
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 500 lm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,44 € Sin IVA
/ unidad
96,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h




