LAMPARA TRABAJO BRILLANTE REGULACION INTENSIDAD 90X30 MM

Mecanizado Bauer & Böcker

Ver información técnica
Referencias
Bauer & Böcker:900/42D
Rubix:799289730000
fabricante:900/42D
EAN:4260131238062
brand logo

Detalles de producto : LAMPARA TRABAJO BRILLANTE REGULACION INTENSIDAD 90X30 MM


Lámpara de trabajo LED brillante, con reductor

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 160° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 Sin IVA
/ unidad
222,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días