LINTERNA LED RECARGABLE BOLSILLO 220 LM IP54 360º USB

Linterna LED recargable bolsillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:887704
Rubix:798982299000
EAN:3660338410901
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE BOLSILLO 220 LM IP54 360º USB


Luz de inspección LED recargable de iones de litio de 360°. Base magnética ajustable en 360°. La parte trasera también es magnética. Luz muy útil gracias a su pequeño tamaño y a su potente luminosidad.
LED type Super bright 7xSMD LED + 1x SMD LED
Lighting Power top light 80 lumens
Lighting Power side light 220 lumens
CRI 80 CRI+ CCT : 6500K
Battery 3.7V 1100mAh Li-ion battery
Running time Top light : 5h / Main light : 2.5h
Charging time 3h

Información técnica


Atributos
Luminosidad220 lm
Tensión3.7 V
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días