LAMPARA TRABAJO FOCO PUNTUAL INTERNAENSIDAD REGULABLE 28 MM

Mecanizado Bauer & Böcker

Ver información técnica
Referencias
Bauer & Böcker:900/44D
Rubix:799289728000
fabricante:900/44D
brand logo

Detalles de producto : LAMPARA TRABAJO FOCO PUNTUAL INTERNAENSIDAD REGULABLE 28 MM


Lámpara de trabajo LED de foco puntual, con reductor

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,75 Sin IVA
/ unidad
201,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días