Referencias
Bauer & Böcker:900/43
Rubix:799289714000
fabricante:900/43
EAN:4260131235887
Detalles de producto : LAMPARA MAQUINAS REFLECTORA LED 1200LM
Lámpara de trabajo LED reflectora, sin reductor
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 160° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 160° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 24 V |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,50 € Sin IVA
/ unidad
320,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días