DETECTOR DE MOVIMIENTO LAMPARA LED 30W

Detector de movimiento con reflector LED de 30 W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:880952
Rubix:798964023000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : DETECTOR DE MOVIMIENTO LAMPARA LED 30W


2100 lúmenes cuando está completamente alimentado Índice de protección: Cabeza IP65 Caja de aluminio Área de detección: ajustable a 50 o 100% Distancia de detección: 6 a 8 m Tiempo de funcionamiento: 5 s - 1 min - 5 min - 10 min No cableado Cristal resistente a impactos

Información técnica


Atributos
Luminosidad2100 lm
Potencia30 W
Colornegro
93,01 Sin IVA
/ unidad
112,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días