FOCO DE OBRA C/BATERIA VEGA 2 CONNECT 1000-2000LUMEN S/BATERIA
Lámpara LED Scangrip
Ver información técnicaReferencias
Scangrip:03.6106C
Rubix:799294627000
fabricante:03.6106C
Detalles de producto : FOCO DE OBRA C/BATERIA VEGA 2 CONNECT 1000-2000LUMEN S/BATERIA
Lámpara de trabajo LED con batería recargable VEGA 2 CONNECT
Características: carcasa de plástico resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED SMD para una iluminación uniforme y de gran superficie. Temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.
Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Características: carcasa de plástico resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED SMD para una iluminación uniforme y de gran superficie. Temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.
Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 20 W |
|---|---|
| Tensión | 18/20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,90 € Sin IVA
/ unidad
102,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

