LINTERNA ATEX EX7R ZONA 1/21 220L IP66 RECARGABLE

Linterna industrial EX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Led Lenser:EX7R
Rubix:798716678000
EAN:4058205001274
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad220 lm

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA ATEX EX7R ZONA 1/21 220L IP66 RECARGABLE


Linterna de bolsillo LED con batería recargable Ledlenser EX7R

Características: Carcasa de plástico. Con interruptor magnético para facilitar el manejo con guantes y equipamiento personal de seguridad. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3250 mAh, estación de carga y adaptador.

Aplicación: Adecuada para los grupos de gas y de polvo máximos (IIC/IIIC), clase de temperatura T4 (135º C), zona Ex 1/20 con sistema Advanced Focus System.

Información técnica


Atributos
Luminosidad220 lm
185,00 € Sin IVA
/ unidad
223,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días