LINTERNA LED RECARBABLE COMPACTA 779.CRTPB

Linterna LED compacta recargable

Ver información técnica
Referencias
Facom:779.CRTPB
Rubix:798981347000
EAN:3662424047473
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : LINTERNA LED RECARBABLE COMPACTA 779.CRTPB


1 LED 10W. Autonomía máxima: 18h30. 175 a 814 lúmenes en función del haz deseado. Tiempo de carga: 6 horas. Índice de estanqueidad: IP 65. Recargable por USB. Accesorios: cargador de 230 V, cable de alimentación USB, correa de muñeca y funda protectora.

Información técnica


Atributos
Luminosidad600 lm
Alcance57000 lux at 0.5m in maximum aperture
Tensión230 v V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días