LINTERNA LED RECARGABLE 1400 LM

LINTERNA HÍBRIDA MULTI LED

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:887708
Rubix:799066193000
EAN:3660338410925
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad1200 lm

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA LED RECARGABLE 1400 LM


Linterna híbrida Multi Led
Haces de luz blanca / roja / verde
Posición de los botones para el parpadeo alternativo del haz rojo/verde
Potencia de iluminación : hasta 1400 lúmenes (haz blanco)
Distancia del haz : 320 m (Máx)
Batería: 3,7V 2600 mAh Li-ion
Autonomía luz principal : hasta 110h
Tiempo de carga : 3h
Se entrega con clip y difusor de luz roja/verde

Información técnica


Atributos
Luminosidad1200 lm
106,39 € Sin IVA
/ unidad
128,73 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h