LINTERNA TACTICA RECARGABLE 2000 LM IP67 L4 FL2000-301

Linterna recargable por USB de 2000 lúmenes

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:L4 FL2000-301
Rubix:799205727000
fabricante:4933479637
EAN:4058546374310
brand logo

Resumen técnico

Luminosidad2000 lm

Detalles de producto : LINTERNA TACTICA RECARGABLE 2000 LM IP67 L4 FL2000-301


TRUEVIEW™ iluminación de alta calidad de hasta 2000 lúmenes con 250 m de distancia del haz
La linterna tiene 4 modos con control deslizante de precisión que permite ajustar rápida y fácilmente el tamaño y la intensidad del haz.
Interruptor en la parte posterior para adaptarse a las preferencias de agarre del usuario
IP66 para protección contra salpicaduras y polvo
Clip metálico desmontable para una sujeción óptima
Una luz de estado de carga y una función de parpadeo de seguridad notifican al usuario final el estado de batería baja.
Cargue la batería USB REDLITHIUM™ fácilmente de forma interna con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o una toma de pared (toma de pared no incluida).
Cable micro-USB trenzado resistente con extremos metálicos






Información técnica


Atributos
Luminosidad2000 lm
129,90 € Sin IVA
/ unidad
157,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días