4890 13 13 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/4
Legris 4890 - UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA, BSP PARALELO
Ver información técnicaReferencias
Parker:4890 13 13
Rubix:798407457000
fabricante:4890 13 13
EAN:0820099300054

Detalles de producto : 4890 13 13 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/4
Permite el paso del fluido en una dirección mientras bloquea el flujo en la otra.
Construcción de acero inoxidable resistente a fluidos y entornos agresivos.
Construcción de acero inoxidable resistente a fluidos y entornos agresivos.
Aplicación: Neumática, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, impresión, química, textil, procesos automovilísticos
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 0,25
Diámetro nominal (dn): 50
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Corrosivo
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Longitud: 50
Longitud: 50 MM
Caudal máximo: 19,91
Presión máxima de funcionamiento: 40
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Presión mínima de funcionamiento: 0,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Válvulas antirretorno de acero inoxidable
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: FKM
Forma: Válvula antirretorno
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,073
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 0,25
Diámetro nominal (dn): 50
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Corrosivo
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Longitud: 50
Longitud: 50 MM
Caudal máximo: 19,91
Presión máxima de funcionamiento: 40
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Presión mínima de funcionamiento: 0,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Válvulas antirretorno de acero inoxidable
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: FKM
Forma: Válvula antirretorno
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,073
Cualidades
- Entornos exigentes
- Diseño robusto
- Adecuado para su uso con muchos productos químicos o en entornos corrosivos
- Compatible con muchos fluidos - Compacto y versátil
- Dimensiones reducidas
- Las superficies externas lisas contribuyen a la limpieza del equipo
- El símbolo de dirección de caudal protege contra una instalación incorrecta
- Cuerpo hexagonal para facilitar la instalación
- Diseño robusto
- Adecuado para su uso con muchos productos químicos o en entornos corrosivos
- Compatible con muchos fluidos - Compacto y versátil
- Dimensiones reducidas
- Las superficies externas lisas contribuyen a la limpieza del equipo
- El símbolo de dirección de caudal protege contra una instalación incorrecta
- Cuerpo hexagonal para facilitar la instalación
Aplicaciones
- Máquinas herramienta
- Alimentación y bebidas
- Equipos de impresión y marcaje
- Procesado químico industrial
- Prendas de vestir
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Protección de circuitos neumáticos
- Adecuado para fluidos industriales en entornos agresivos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 156 g |
| Tipo | 4890 |
| Tipo de racor | g1/4 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,66 € Sin IVA
/ unidad
173,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días