7140 13 13 REGULADORES DE CONEXION ROSCADA, BSP CIL G1/4
Legris Regulador de caudal paralelo métrico BSP 7140
Ver información técnicaReferencias
Parker:7140 13 13
Rubix:798189289000
fabricante:7140 13 13
EAN:0820099324456

Detalles de producto : 7140 13 13 REGULADORES DE CONEXION ROSCADA, BSP CIL G1/4
Banjo con tornillo empotrado y conexión roscada: - ajuste fiable y suave, - la contratuerca garantiza un ajuste estable, - construcción robusta para una larga vida útil, - cuerpo de latón tratado extremadamente resistente a las tensiones externas - temperatura, chispas, corrosión.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 17
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,073
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 17
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,073
Cualidades
- Mejora de la productividad - Caudal máximo superior al de los reguladores estándar - Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060) - Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro - 100% de estanqueidad probada en producción - Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Reducción del consumo de aire comprimido y energía - Precisión y rendimiento - Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal,
desde la apertura inicial hasta la altura máxima - Velocidad constante del vástago del cilindro - Estabilidad del caudal a largo plazo - Peso reducido (versión de polímero) - Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Diseño ergonómico y amplio alcance - Tornillo de ajuste externo:
fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable - Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste - Unidireccional: escape o entrada - Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones - Posicionamiento a 360° - Versión NPT bajo pedido
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Ropa de vestir - Máquinas de embalaje - Ferrocarril - Control de cilindros neumáticos - Control de caudal de aire comprimido a baja presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 748 g |
| Tipo | 7140 |
| Tipo de racor | g1/4 |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,81 € Sin IVA
/ unidad
43,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días